Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY PL75-7 PLUG, TRIAX, STRAIGHT, 9222 PL75-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1206755
Herst.-Nr.:
     PL75-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: TRC-50-2, TRC-75-2
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, PL75-7, 1206755, 120-6755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    9222
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Belden
    9222 004100
    ab € 6,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.