Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY UBJ28.. ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1206752
Herst.-Nr.:
     UBJ28..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Cinch Steckverbinder, adapter bnc 75ohm, cinch steckverbinder, bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, UBJ28.., 1206752, 120-6752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.