Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC PA80V/F-F FLACHSTECKVERTEILER 3 FASTON 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1206593
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     PA80V/F-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: -
  • Drahtanschlussverfahren: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, HYLEC, PA80V/F-F, 1206593, 120-6593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,755*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    PA81
    ab € 0,508*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.