Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2045000045 LADEGERÄT F. BLEIAKKUS, 12V, 20A, UK-ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204143
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2045000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 2045 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Schaltnetzteil
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 2045000045, 1204143, 120-4143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 272,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 331,37*
    € 394,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 326,96*
    € 389,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 305,53*
    € 363,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,50*
    € 351,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 272,11*
    € 323,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.