Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MPMT2002ATS DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 0.1%, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203392
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MPMT2002ATS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Anzahl der Elemente: 2 Element(e)
  • Widerstand, R1: 10 kohm
  • Widerstand, R2: 10 kohm
  • Produktpalette: MPMT Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOT-23
  • Absolute Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Netzwerkelement: Spannungsteiler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Absoluter TCR: ± 25ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Präzisionswiderstandsnetzwerke, VISHAY, MPMT2002ATS, 1203392, 120-3392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.