Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y07855K00000T9L WIDERSTAND, 5K, 0.01%, 600MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203353
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y07855K00000T9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: S
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 4.5ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.67 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand vishay, metallfolienwiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y07855K00000T9L, 1203353, 120-3353
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 14,42*
    € 18,03*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 15,15*
    € 28,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.