Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS 7203K2ZQE KIPPSCHALTER RIEGEL DPDT EIN AUS EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1201386
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7203K2ZQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Produktpalette: 7000 Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: c&k kippschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, 7203K2ZQE, 1201386, 120-1386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 13,29*
    € 16,44*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 13,33*
    € 24,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.