Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4538BT,653 4000 LOCMOS SMD,4538,SOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1201299
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4538BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multivibrator
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15.5 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4538
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4538
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.4 mA
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 60 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, NEXPERIA, HEF4538BT,653, 1201299, 120-1299
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139
    8116
    5
    € 14,99*
    ab € 0,228*
    € 0,75*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,262*
    € 0,785*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.