Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3682S-1-103L POTENTIOMETER, DIGITAL, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3682S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drucktastenpotentiometer
Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: 3680 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Einstellungsart: Drucktaste
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 34.44 mm
  • Produkthöhe: 23.62 mm
  • Produktlänge: 26.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, cermet potentiometer bourns, digitalpotentiometer, Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3682S-1-103L, 1200102, 120-0102
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 27,93*
    € 31,90*
    1
    € 6,90*
    ab € 27,89*
    € 37,76*
    1
    Frei Haus
    ab € 31,07*
    € 42,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 31,01*
    € 44,59*
    Lager 139
    432
    1
    € 14,99*
    ab € 25,40*
    € 54,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,63*
    € 51,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.