Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3683S-1-502L POTENTIOMETER, DIGITAL, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200095
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drucktastenpotentiometer
Produktbreite: 34.44 mm
  • Produkthöhe: 23.62 mm
  • Produktlänge: 37.08 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: 3680
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 3
  • Einstellungsart: Daumenradschalter
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3683S-1-502L, 1200095, 120-0095
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 47,05*
    € 61,84*
    2 Tage
    24
    Frei Haus
    ab € 38,43*
    € 61,86*
    € 8,95*
    ab € 53,52*
    € 74,43*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 39,76*
    € 76,02*
    € 5,90*
    ab € 67,00*
    € 95,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,02*
    € 90,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,13*
    € 77,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 64,16*
    € 76,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,66*
    € 73,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,05*
    € 67,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-385-3
    ab € 42,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.