Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 590-0600 STECKER DIN VERRIEGELND NICKEL 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193798
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     590-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 6-polig
din stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: 590
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 590-0600, 1193798, 119-3798
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,42*
    € 3,71*
    € 5,90*
    ab € 2,78*
    € 5,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,99*
    € 11,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    651-0600
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Deltron
    600-0600
    ab € 2,44*
    Zubehör
    Deltron
    690-0600
    ab € 2,26*
    Zubehör
    Deltron
    650-0600
    ab € 3,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.