Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREHKEYTEC 71430-070/0800 STECKER DIN RENKVERSCHLUSS 7POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193164
Hersteller:
     PrehKeyTec
Herst.-Nr.:
     71430-070/0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig
din stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: 71430
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, PREHKEYTEC, 71430-070/0800, 1193164, 119-3164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PrehKeyTec
    71206-070/0800
    ab € 3,58*
    Zubehör
    PrehKeyTec
    71506-071/0800
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.