Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL TA4MX STECKER DIN MINI 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1192835
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     TA4MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
XLR Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: TA Tini Q-G
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker 4 polig, hosiden stecker, xlr steckverbinder stecker, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, TA4MX, 1192835, 119-2835
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 10,09*
    € 24,49*
    € 8,95*
    ab € 19,43*
    € 29,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,11*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    TA4FX
    ab € 16,91*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    JCAP
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.