Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN402-6.5-02 FILTER, 6.5A, PCB BEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191331
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN402-6.5-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 402 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 6.5 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.