Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 20G003 200 12.. RUNDBUCHSE, PANEL, SCHRAUBE, AU, 3P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188988
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20G003 200 12..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20G003 200 12.., 1188988, 118-8988
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 6,91*
    € 12,38*
    Lager 139
    311
    € 14,99*
    ab € 11,37*
    € 19,70*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,19*
    € 27,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C01600V00000012
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Amphenol
    C016-20H003-210-10
    ab € 10,18*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 20H003 200 10
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 20H003 200 12
    ab € 14,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.