Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 30H006 200 10 RUNDSTECKER, KABEL, LÖTANSCHL., AU, 6P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188949
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30H006 200 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 30H006 200 10, 1188949, 118-8949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C016 00U000 010 12..
    ab € 7,62*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 30D006 200 10
    ab € 10,56*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 30G006 200 12..
    ab € 9,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.