Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON 192990-0100 CRIMP STIFT, GOLD 18/16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188293
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     192990-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Trident
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Baureihe Trident T2P
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, ITT CANNON, 192990-0100, 1188293, 118-8293
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,72*
    € 1,15*
    Lager 139
    1202
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,621*
    € 1,31*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 38,42*
    € 74,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    121586-5237
    ab € 526,71*
    Zubehör
    ITT Cannon
    1929221450 / 192922-1450
    ab € 17,46*
    Zubehör
    ITT Cannon
    T2P16FC1LZ / 192990-0110
    ab € 0,568*
    Zubehör
    ITT Cannon
    VRPC-06P-20
    ab € 1,95*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 66,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.