Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PTCCL11H701DBE THERMISTOR,PTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187073
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL11H701DBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Überlast- &, Überhitzungsschutz
  • Produktpalette: PTCCL
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 1.3 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsspannung, max.: 30 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, VISHAY, PTCCL11H701DBE, 1187073, 118-7073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,663*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.