| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1187059 Herst.-Nr.: IHLP2525CZERR20M01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 24 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 200 nHProduktpalette: IHLP-2525CZ-01 Series Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 41 ASVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 6.47 mmDC-Widerstand, max.: 0.003 ohmProdukthöhe: 3 mmProduktlänge: 6.86 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2525CZERR20M01, 1187059, 118-7059 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,68* | € 0,68* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,441* | € 1,312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|