Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.25W 1M2 KOHLESCH.WIDERSTAND 1M2 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186236
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 1M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.2 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 1M2, 1186236, 118-6236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0067*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06954*
    € 0,08275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05052*
    € 0,06012
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02686*
    € 0,03196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02017*
    € 0,024
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01808*
    € 0,02152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01413*
    € 0,01681
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01359*
    € 0,01617
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0102*
    € 0,01214
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00863*
    € 0,01027
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000074
    ab € 0,00945*
    Ähnlich
    Vishay
    HVR2500001204JA100
    ab € 0,0477*
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C1204FCT00
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    Vishay
    VR25000001204JA100
    ab € 0,054*
    Ähnlich
    Vishay
    VR25000001204JA500
    ab € 0,0465*
    Ähnlich
    Vishay
    VR25000001204JR500
    ab € 0,0542*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.