Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR PSU303 NETZGERÄT, LINEAR, AC/DC, 5V, 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183262
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     PSU303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 110V AC bis 245V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -200 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lineare, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, LASCAR, PSU303, 1183262, 118-3262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,89*
    € 97,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,12*
    € 95,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,93*
    € 89,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,99*
    € 83,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,08*
    € 71,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.