Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR PSU30205 NETZGERÄT, MODUL, +5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183261
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     PSU30205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 220V AC bis 250V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lineare, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, LASCAR, PSU30205, 1183261, 118-3261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,03*
    € 63,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,87*
    € 61,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,60*
    € 57,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.