Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 440-050 BATTERIEHALTER, 1XD, LÖTFAHNEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183121
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     440-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: D
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, 440-050, 1183121, 118-3121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.