Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BH221B BATTERIEHALTER, 2XC, SCHNAPPVERB.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183119
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BH221B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: C
  • Anzahl der Akkus: 2
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, BH221B, 1183119, 118-3119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,256* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.