Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BH322-1A BATTERIEHALTER, 2XAA, ANSCHLUSSDRÄHTE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183115
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BH322-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 2
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, BH322-1A, 1183115, 118-3115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,712* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Keystone
    2463
    ab € 0,84*
    Ähnlich
    Bud
    HH-3632
    ab € 1,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.