Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC-2227-28-06-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/17, 28POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182591
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-2227-28-06-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Produktpalette: MC-2227
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC-2227-28-06-F1, 1182591, 118-2591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 17 Stück (ab € 0,16236* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.