Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC-2227-18-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/26, 18POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182588
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-2227-18-03-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Produktpalette: MC-2227
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC-2227-18-03-F1, 1182588, 118-2588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,58*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 26 Stück (ab € 0,09924* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2199298-5
    ab € 0,127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.