Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC-2227-14-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/34, 14POLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182586
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-2227-14-03-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MC-2227
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC-2227-14-03-F1, 1182586, 118-2586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 34 Stück (ab € 0,05118* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.