Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON A2259-MBT TC.GN AC-L!FTER 230VAC 254MMX89MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181509
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2259-MBT TC.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: A2259
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 14.15 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 500 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 27 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 89 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 254 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, A2259-MBT TC.GN, 1181509, 118-1509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 147,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,40*
    € 220,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,03*
    € 215,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,73*
    € 212,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,10*
    € 207,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,43*
    € 175,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC1000-W1
    ab € 5,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.