Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA FFL3T GEHÄUSE, RFI/EMV, DECKEL OBEN UND UNTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181383
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     FFL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.46 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 105 mm
  • Außentiefe - metrisch: 165 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.13 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 37 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, FFL3T, 1181383, 118-1383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,39*
    € 34,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.