Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA PFL8T GEHÄUSE, RFI/EMV-ABSCH., LEITERPL.MONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181379
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PFL8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.02 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 130 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 26 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, PFL8T, 1181379, 118-1379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,72*
    € 37,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Perancea
    SS232/10-5PK
    ab € 10,90*
    Zubehör
    Perancea
    SS232/20-5PK
    ab € 8,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.