Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA PFL6T. GEHÄUSE,PCB,50X50X15MM 8PIN RM20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181375
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PFL6T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 55 mm
  • Außentiefe - metrisch: 55 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Abschirmbecher
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, PERANCEA, PFL6T., 1181375, 118-1375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.