Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRONEL F41MM-024XK-9 LÜFTER, 40MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175748
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     F41MM-024XK-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F41MM
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 36 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 20 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.14 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 4.95 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5400 rpm
  • IP-Schutzart: IP55
  • Nennleistung: 864 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 12 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 41 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MICRONEL, F41MM-024XK-9, 1175748, 117-5748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 28,46*
    € 44,93*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 31,71*
    € 58,58*
    € 8,95*
    ab € 33,98*
    € 61,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,56*
    € 68,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,70*
    € 55,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ29-1
    ab € 1,87*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-M45
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-P15/45
    ab € 1,89*
    Zubehör
    Sepa
    FG40
    ab € 0,669*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.