| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1174364 Herst.-Nr.: SBCHE610RJ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Produktpalette: SBC Series Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C Nennleistung: 7 WBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 350 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 8.4 VWiderstandstyp: Hochleistung Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 8 mmProduktlänge: 38 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 10 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 7w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, CGS - TE CONNECTIVITY, SBCHE610RJ, 1174364, 117-4364 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,50* | € 1,288* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,53* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|