Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CFR0W4JE006KIL WIDERSTAND SORTIMENT KOHLESCH E6 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171087
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CFR0W4JE006KIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 0,25w
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 4300
  • Widerstandswerte: 1R bis 10M
  • Nennleistung: 250mW
  • Lieferumfang des Kits: Axial bedrahtete Kohleschichtwiderstände, je 100 Stück in 43 Werten von 1ohm bis 10Mohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, MULTICOMP PRO, CFR0W4JE006KIL, 1171087, 117-1087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.