Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CFR0S2JE012KIT WIDERSTAND SORTIMENT KOHLESCH E12 0.5W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1170595
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CFR0S2JE012KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 7300
  • Widerstandswerte: 10R bis 10M
  • Nennleistung: 500mW
  • Lieferumfang des Kits: Axial bedrahtete Widerstände in 73 Werten von 10 Ohm bis 10 MOhm, je 100 Stück pro Wert
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,23*
      
    Preis gilt ab 1.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 52,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 111,86*
    € 133,11
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 106,78*
    € 127,07
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 78,94*
    € 93,94
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 72,56*
    € 86,35
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 66,68*
    € 79,35
    pro Satz
    ab 40 Sätze
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 64,01*
    € 76,17
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF0W2FFE012KIL
    ab € 91,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.