Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4796.0000 STECKER, IEC C20, 20A, 250V, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1170116
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4796.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Gerätestecker (IEC 60320 C20)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4796.0000, 1170116, 117-0116
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 7,00*
    € 8,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,62*
    € 10,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,21*
    € 12,47*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,96*
    € 13,78*
    Lager 139
    11805
    1
    € 14,99*
    ab € 6,49*
    € 14,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4797.3000
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Schurter
    4795.0000
    ab € 4,61*
    Zubehör
    Schurter
    4797.0000
    ab € 1,61*
    Zubehör
    Schurter
    4790.1200
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Schurter
    4797.0015
    ab € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.