Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 40-C182-10 IC-SOCKEL, DIL, VERRIEGELUNG/AUSWURF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169116
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     40-C182-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: EJECT-A-DIP
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 40-C182-10, 1169116, 116-9116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.