| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1166880 Herst.-Nr.: MKT1813447635G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: MKT1813 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: PC-Pin Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 100 °CDielektrikum: Metallisiertes PET Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 0.47 µFQualifikation: - Spannung (DC): 630 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 31.5 mmSpannung (AC): 220 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813447635G, 1166880, 116-6880 |
| | |
| |