| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1166826 Herst.-Nr.: MKT1813447065G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: MKT1813 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: PC-Pin Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 100 °CDielektrikum: Metallisiertes PET Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 0.47 µFQualifikation: - Spannung (DC): 63 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 14 mmSpannung (AC): 40 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, axial kondensator vishay, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813447065G, 1166826, 116-6826 |
| | |
| |