Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL205356471E3 KONDENSATOR, 470æF, 400V, 20%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205356471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.34 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: 053 PEC-PW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.02 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, VISHAY, MAL205356471E3, 1166607, 116-6607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.