Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL205017472E3 KONDENSATOR 4700æF 40V ALU-ELKO UF 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166579
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205017472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko vishay
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.048 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 050 PED-PW Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötöse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 7.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL205017472E3, 1166579, 116-6579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.