| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1165400 Herst.-Nr.: MAL202118222E3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.099 ohm Produktdurchmesser: 21 mmProduktpalette: 021 ASM Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 1.78 ALebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Kapazität: 2200 µFQualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSpannung (DC): 63 VProduktbreite: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produkthöhe: - Produktlänge: 38 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, axial kondensator vishay, drahtwiderstand, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202118222E3, 1165400, 116-5400 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,82* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,88* | € 6,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 6,63* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,89* | € 6,84* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,16* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|