Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35YXF47MEFC6.3X11 KONDENSATOR, 47æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144626
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35YXF47MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: YXF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 35YXF47MEFC6.3X11, 1144626, 114-4626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0811*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2329*
    € 0,27715
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V476M6.3X11
    ab € 0,0212*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH35V476M6.3X11
    ab € 0,0231*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VAK470X
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECEA1VKA470
    ab € 0,1005*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECEA1VKS470
    ab € 0,114*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1V470
    ab € 0,0813*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VM470
    ab € 0,0379*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.