Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RTOP200V10R0JB. WIDERSTAND, 200W, 10R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141562
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RTOP200V10R0JB.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RTOP
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 200 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 25 mm
  • Produkthöhe: 12.6 mm
  • Produktlänge: 38 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RTOP200V10R0JB., 1141562, 114-1562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 71,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,39*
    € 146,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,24*
    € 130,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 103,54*
    € 123,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,66*
    € 117,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,70*
    € 107,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,91*
    € 103,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,37*
    € 98,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,88*
    € 96,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,56*
    € 85,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    LPS0300H10R0JB
    ab € 46,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.