Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSM4YJ101KR05 TRIMMPOTENTIOMETER, 100R, 13-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141342
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4YJ101KR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 5mm, quadratisch
  • Produktpalette: TSM4 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 13 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, VISHAY, TSM4YJ101KR05, 1141342, 114-1342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000
    ab € 5,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.