Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RW20117A470JB15 WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 72W, 5%, 47R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RW20117A470JB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: RW
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 80 W
  • Betriebstemperatur, max.: 450 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.1 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 117 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RW20117A470JB15, 1141253, 114-1253
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 42,78*
    € 48,28*
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 32,53*
    € 64,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,59*
    € 64,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 52,53*
    € 62,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,37*
    € 53,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    WT2124Y
    ab € 130,50*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    FVDDF1.25-250A (S)(LF) K
    ab € 8,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.