Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RTO050F4R700JTE1 DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7 5% 50W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1140225
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RTO050F4R700JTE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: RTO
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RTO050F4R700JTE1, 1140225, 114-0225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 7,56*
    € 10,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,37*
    € 14,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.