Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO CONTROLS K2ABHAAAAR KIPPSCHALTER, DPST, SCHWARZ, I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1138773
Hersteller:
     Otto Controls
Herst.-Nr.:
     K2ABHAAAAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein aus
hebelschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 14 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: K2
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 28.6 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: Cadmium (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, Wippschalter, OTTO CONTROLS, K2ABHAAAAR, 1138773, 113-8773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,14*
    € 52,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,03*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.