Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO CONTROLS P9113124 TASTER,GELB SCHLIESSER/FFNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1138750
Hersteller:
     Otto Controls
Herst.-Nr.:
     P9113124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Gelb
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: P9
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-DB
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 115 V
  • IP-Schutzart: IP64
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: Octamethylcyclotetrasiloxane (14-Jun-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OTTO CONTROLS, P9113124, 1138750, 113-8750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Otto Controls
    700110
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.